Beli timbangan digital 15 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Deskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Steel dan kaca pelindung tinggi
- Platter Size (cm): 8
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- Load Capacity (g): 220
- Accuracy (g): 0.0001 (0.1mg) dengan RS232 port
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- Sansio Freezer Chest 3 Door (Lemari Pembeku)atribut:
- Equipped With: Handle + lock, castors
- Color: White
- Temperature Range (°C): -20 to -30
- Number of Baskets: 2
- Taffware Digipounds Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dllatribut:
- Accuracy (g): 1
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 4 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- TESTO Ph MeterDeskripsi:The cosmetics industry, the food industry, the metal industry: the testo 206-pH2 pH meter can be used virtually anywhere. That’s because it’s ideally suited for measuring the pH value of semi-solid media like, for example:Viscous and protein-containing foodstuffs like jelly, cheese, fruit etc.Liquid and soft or paste-like materials like creams and oilsWater-mixed solid cooling lubricantsClever measurement technology paired with intelligent features: the testo 206-pH2 pH meterThe testo 206-pH2 pH meter is equipped with a pH immersion tip and an integrated temperature sensor which allow you to carry out quick and reliable pH measurements and accurate core temperature measurements simultaneously. Thanks to the full-size gel electrolyte volume and annular clearance, the pH sensor is not only leakproof and maintenance-free, but also extremely durable and insensitive to dirt. The testo 206-pH2 allows you to perform 1, 2 or 3-point calibrations. The automatic final value recognition function supports you throughout your measurements.Hygienic and ruggedThe testo 206-pH2 pH meter comes with a TopSafe protective case which gives it its IP68 rating: the hygienic, dishwasher safe case protects the meter against dirt, water and impact.Product Includes: testo 206-pH2 pH meter for viscous media, gel storage cap, TopSafe protective case, belt buckle, wall bracket.pH measurement for drinking water analysis There have been statutory European directives from as early as 1980, which have regulated the limit values of specific parameters in drinking water. The Drinking Water Ordinance of 21 May 2001 in Germany decreed that water supply companies are obliged to provide their customers with drinking water which complies with the quality laid down in the Drinking Water Ordinance. The pH value is an important parameter for determining water quality.The water samples taken must be checked for their pH value directly or immediately after sampling. This must not exceed the acidic limit of 6.5 or the alkaline limit of 9.5 and should normally be in the neutral range around 7.The advantages of the testo 206 one-hand pH measuring instrument: Direct measurement on site for fast assessment of the pH value Available in three different models (including a version with plug-in probes for easy remote measurement)Robust, waterproof "TopSafe” protective cover (protection class IP68) Built-in temperature probe for simultaneous measurement of two parametersMaintenance-free gel electrolyte pH measurement for quality assurance in the food sector The pH value of foods has a direct effect on the growth of microorganisms and therefore on food quality and safety. For this reason, many companies use the pH value as a quality characteristic for evaluating their food. For example, the pH value is of great importance in the manufacture of meat, sausage, delicatessen and dairy products.The pH value is an important quality parameter in the food sector. It particularly affects the properties of meat and meat-based products, especially with regard to water binding capacity, taste, colour, tenderness and shelf life. In the bakery sector, the acidity of the sourdough can be determined by means of the pH value. In the case of products such as salad dressings, the pH value helps to ensure consistent quality or consistent acidity of the product.The advantages of the testo 206 one-hand pH measuring instrument: Direct measurement in process / in the food for fast assessment of the pH value Available in three different versions – depending on the medium in which the measurement is being madeRobust, waterproof and dishwasher-safe "TopSafe” protective cover (protection class IP68) Built-in temperature probe for simultaneous measurement of pH and temperature valuesMaintenance-free gel electrolyte1, 2 or 3-point calibration possible pH measment inure the cosmetics industry The pH value is a crucial factor when it comes to assessing the quality of cosmetic products. Cosmetic products which are too acidic or too alkaline can cause skin irritations or rashes. The pH value of the skin is normally between 5 and 6.5 thanks to its natural protective acid mantle. "Skin-neutral” cleansers are actually slightly acidic and can support the skin's protective acid mantle, which is particularly important for people with sensitive skin. On the other hand, alkaline cleansers could encourage the skin's process of replenishing its natural oils.The pH value of cosmetics must therefore be monitored, controlled and, if necessary, adjusted right from the production stage, so that the end product has the required value. The testo 206 one-hand pH measuring instrument helps you to do this through: Direct measurement in process for fast assessment of the pH value Three different versions of the product – depending on the medium in which the measurement is being made (e.g. liquid, paste-like, etc.)Robust, waterproof and dishwasher-safe "TopSafe” protective cover (protection class IP68) to meet strict cleaning requirements in the pharmaceutical sector.Built-in temperature probe for simultaneous measurement of two parametersMaintenance-free gel electrolyte1, 2 or 3-point calibration possibleatribut:
- Measuring Rate: 2 Measurements per second
- Number of Channels: 2-channel
- Operating Temperature: 0 to +60 °C
- Protection Class: IP68
- Authorizations: CE 2014/30/EU
- Battery Life: 80 h (Auto Off 10 min)
- Battery Type: 1xCR2032
- Diameter Probe shaft (mm): 11
- Dimensions (mm): 197x33x20 110x33x20 (without Probe and TopSafe)
- Display Size: 2 lines
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft (mm): 35
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- Storage Temperature: -20 to +70 °C
- Temperature Compensation: automatic
- Weight (g): 115 (with TopSafe) 65 (without TopSafe)
- Oxone Timbangan DapurDeskripsi:Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.atribut:
- Material: Stainless Steel
- CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
Daftar Harga timbangan digital 15 kg Terbaru November 2026
| HWH Timbangan Portable Digital | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital) | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggi | Rp10.999.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp189.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur) | Rp68.900 |
| Sansio Freezer Chest 3 Door (Lemari Pembeku) | Rp12.999.900 |
| Taffware Digipounds Kitchen Scale | Rp75.900 |
| AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2hP101000089-2.jpg)


/ndP107922841-1.jpg)

/bpP107926421-1.jpg)
/imP107810670-1.jpg)

/P101521398-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)

/a9P106661369-1.jpg)
/j9P107365693-2.jpg)
/44P104567148-2.jpg)




/6kP105373236-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)